GBS30-250P まとめ買い シートペーパー 250枚セット TRUSCO 25297355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い シートペーパー 250枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(P)30
内容量1箱(250枚)注文コード25297355品番GBS30-250P
参考基準価格(税別)¥35,630販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。

用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。トラスコ品番450-6709材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230粒度(P)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする