TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
クリーンフェニックスワゴン用アジャスターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4本)
注文コード
25297599
品番
CPE-D-M16AJ-SET
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
493-9409
セット内容
アジャスタ―(4個)
材質
金具:SUS304、樹脂:PA6(導電)
ねじピッチ(mm)
2.0
ねじ
M16
軸長(mm)
40
アズワン品番
65-1986-09