強力型滑車 一車タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25297879 品番 TSB1001
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。
車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。

用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 トラスコ品番194-8942 材質スチール グリスニップルあり 車輪径(Φmm)100 タイプ一車タイプ 使用荷重(kg)1000 寸法A(mm)345 寸法B(mm)112 寸法C(mm)50 使用ロープ径(mm)16 フック形状フック型 車数1 アズワン品番64-8743-54 使用荷重(kN)10 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金) スナッチスナッチ式 ベケットベケット付
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
※必ず側板を閉じた状態でご使用ください。
※給油時グリスガンのノズルはチャッキングタイプを使わないようにしてください。抜けなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする