TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 滑車
強力型滑車 一車タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25297888
品番
TSB0751
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。
車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途
ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
トラスコ品番
194-8941
材質
スチール
車輪径(Φmm)
75
タイプ
一車タイプ
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
40
使用ロープ径(mm)
10
フック形状
フック型
車数
1
アズワン品番
64-8743-50
使用荷重(kN)
5
材質(シーブ)
軸受:砲金(銅合金)
スナッチ
スナッチ式
ベケット
ベケット付
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
※必ず側板を閉じた状態でご使用ください。
※給油時グリスガンのノズルはチャッキングタイプを使わないようにしてください。抜けなくなる場合があります。