TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 滑車
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25297906
品番
TK-75
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途
ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
トラスコ品番
194-8940
材質
スチール
車輪径(Φmm)
75
使用ロープ径(mm)
10
車数
1
アズワン品番
64-8724-52
材質(シーブ)
軸受:砲金(銅合金)