※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 25298134 品番 KNSP50X5-12Y
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。

用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。 トラスコ品番208-0430 テープ幅(mm)50 基材プラスチックフィルム テープ長さ(m)5 砥粒鉱物粒子 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤ゴム系 使用場所屋外、屋内 アズワン品番64-8582-76
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする