ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) テープ幅(mm)50 注文コード25298150 品番KNSP50X18-6Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,400
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。

用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。 トラスコ品番208-0429 テープ幅(mm)50 基材プラスチックフィルム テープ長さ(m)18 砥粒鉱物粒子 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤ゴム系 アズワン品番64-8582-72
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする