弱粘着養生テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25298500 品番 JYT-5025-W
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。
柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。
油性ペンで文字を書くことも可能です。

用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。 トラスコ品番250-1263 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 ホワイト 基材ポリエチレン テープ長さ(m)25 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)1.56 引張強度(N/10mm)4 アズワン品番65-2023-73 RoHS指令(10物質対応)対応 特性筆記可、手で切れる 粘着タイプ弱粘着 紙管サイズ(Φ)76mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25298484
2024-05-09
用途:
梱包の仮どめ
卸売・小売業

商品無事に到着しました。弱粘着なので綺麗にはがせて重宝しています。またお世話になると思います。お取引も終始迅速丁寧なご対応。購入に関する全てにおいて満足です。またの機会も宜しくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする