ケナメタル
ISO インサート RNMG-UN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25298666
品番
RNMG120400UN KCK20
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。中切削加工用
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面