TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの 金具付き繊維スリング
フック付きベルトスリング(1本吊り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25298694
品番
TPSH50-1P15
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途
建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
トラスコ品番
258-0311
セット内容
ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)
種別
1本吊ベルトスリングセット
材質
ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼
色
グリーン
質量(g)
2160
全長(m)
1.5
基本使用荷重(t)
2
使用温度(℃)
100℃以下
アイ部(mm)
厚さ14×長さ360
アイ部幅(mm)
32
金具
重量フック
寸法I(mm)
フック:33
最大使用荷重(t)
2
チェーン本数
1本
アイの長さ(mm)
360
縫製部の長さ(mm)
240
アイの厚さ(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
フック:185
色(フック)
オレンジ
寸法E'(mm)
フック:29
ベルト幅×厚さ(mm)
50×9
リーチ寸法(mm)
1.5
フック寸法A(mm)
135
フック寸法C(mm)
35
フック寸法D(mm)
16
フック寸法E(mm)
36
フック寸法F(mm)
45
フック寸法G(mm)
51
フック寸法H(mm)
26
注意
※フックの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。
※金具付ベルトスリングはJIS規格外品になります。