TPSH50-1P20 フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO 25298710 TPSH50-1P20 フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO 25298710

フック付きベルトスリング(1本吊り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25298710 品番 TPSH50-1P20
参考基準価格(税別)¥17,280 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。

用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 トラスコ品番258-0313 セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済) 種別1本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼 グリーン 質量(g)2390 全長(m)2 基本使用荷重(t)2 使用温度(℃)100℃以下 アイ部(mm)厚さ14×長さ360 アイ部幅(mm)32 金具重量フック 寸法I(mm)フック:33 最大使用荷重(t)2 チェーン本数1本 アイの長さ(mm)360 縫製部の長さ(mm)240 アイの厚さ(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)フック:185 色(フック)オレンジ 寸法E'(mm)フック:29 ベルト幅×厚さ(mm)50×9 リーチ寸法(mm)2 フック寸法A(mm)135 フック寸法C(mm)35 フック寸法D(mm)16 フック寸法E(mm)36 フック寸法F(mm)45 フック寸法G(mm)51 フック寸法H(mm)26
注意
※フックの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。
※金具付ベルトスリングはJIS規格外品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする