G35-2P20 フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO 25298764 G35-2P20 フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO 25298764 G35-2P20 フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO 25298764

フック付きベルトスリング 2本吊り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(m)2 注文コード25298764 品番G35-2P20
参考基準価格(税別)¥23,930 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長・寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。
楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。

用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 トラスコ品番258-0330 種別2本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 質量(g)3000 使用荷重(t)2(最大) 全長(m)2 基本使用荷重(t)1.72(吊り角度60°時) 使用温度(℃)100以下 アイ部幅(mm)23 金具重量フック 最大使用荷重(t)2 チェーン本数2本吊り アイの長さ(mm)125 縫製部の長さ(mm)220 アイの厚さ(mm)13 アズワン品番65-2006-87 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ ベルト幅×厚さ(mm)35×8
注意
※必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。
※使用荷重は2点均等吊時の使用荷重です。1点吊で使用する場合は荷重を1/2に減らしてご使用ください。
※フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする