PP-2420 PPロープスリング TRUSCO 25298850 PP-2420 PPロープスリング TRUSCO 25298850 PP-2420 PPロープスリング TRUSCO 25298850

PPロープスリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25298850 品番 PP-2420
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。
吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。
メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。

用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。 トラスコ品番258-0342 材質ポリプロピレン 長さ(m)2 使用温度(℃)80℃以下 ロープ径(Φmm)24 アズワン品番65-2071-15 アイ部折径(mm)250±10
注意
※使用荷重はストレート吊りで、1本使用の値です。
※その範囲内で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする