※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25299105 品番 TBS3E25-10
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。
原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。
原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。
使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。

用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 トラスコ品番256-6726 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)25×8 使用荷重(t)(最大)0.8 全長(m)1 最大使用荷重(t)0.8
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする