ミーリングインサート EC10-PCD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25299883 品番 EDCT10T308PDFR-PCD KD1410
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Mill1-10用インサート。外周ケンマ。PCDインサート。アルミニウム加工用。2コーナー仕様

形状ひし形75° コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さS(mm)3.75 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 穴の有無あり 幅W(mm)6.74 寸法LI(mm)12.05 切刃数1 ワイパー幅BS(mm)1.71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする