曜日別特売
B291A03175YPL KC7315 超硬ドリル B291YPL ケナメタル 25299917

超硬ドリル B291YPL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.175
3.175
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.454
4
4.5
5
5.1
5.5
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
8
8.334
8.5
9
9.5
9.525
10
10.32
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
14
14.5
15
16
17
18
7.2
5.6
3.8
3.9
4.1
12.9
13.8
4.3
8.8
4.8
6.2
11.8
15.8
19.8
5.2
9.3
17.9
4.4
8.6
3.97
4.851
4.915
5.41
6.747
7.144
7.938
8.733
8.9
9.129
9.7
10.716
11.509
11.908
12.3
14.288
15.875
16.1
17.463
17.5
19.05
10.2
5.9
4.9
9.8
4.763
11.113
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)62
溝長(mm)20
内容量1個注文コード25299917品番B291A03175YPL KC7315
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

難加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。TiALN多層コーティング

ドリル径(Φmm)3.175溝長(mm)20全長(mm)62シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする