TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
25300024
品番
TNS-20380ST
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
透明のノンスリップテープです。
透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。
用途
素足で歩く場所のすべり止めに。
トラスコ品番
257-8081
色
透明
テープ幅(mm)
20
基材
ポリ塩化ビニール(PEVA)
テープ厚さ(mm)
0.7
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.6(N/10mm)
主な用途
滑り止め
粘着力(N/10mm)
6.6