曜日別特売
CPMT060208LF KCM25 ISO インサート CPMT-LF ケナメタル 25300188

ISO インサート CPMT-LFCPMT060208LF KCM25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は厚さ・厚さS・内容量など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
2.38
厚さS(mm)
2.38
注文コード
25300188
品番
CPMT060208LF KCM25
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
2.38
厚さ(mm)
2.38
寸法D(mm)
6.35
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
寸法L10(mm)
6.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする