ケナメタル
ISO インサート CPMT-LF
CPMT09T308LF KCM25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・厚さS・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
注文コード
25300206
品番
CPMT09T308LF KCM25
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
寸法D(mm)
9.53
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
寸法L10(mm)
9.67