M3-DB6364 M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm TRUSCO 25300347 M3-DB6364 M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm TRUSCO 25300347

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25300347 品番 M3-DB6364
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥51,230 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
高さ320mmまでの台車を収納することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番271-9419 用途台車・平台車の格納。 高さ(mm)1811 奥行(mm)581 間口(mm)961 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 有効間口(mm)860
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする