曜日別特売
DCMT070204LF KCM35 ISO インサート DCMT-LF ケナメタル 25300687

ISO インサート DCMT-LFDCMT070204LF KCM35

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
25300687
品番
DCMT070204LF KCM35
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.38
厚さ(mm)
2.38
寸法D(mm)
6.35
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
寸法L10(mm)
7.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする