ISO インサート TCMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード25300696 品番TCMT110204LF KCM35
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はコーナー半径・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形 コーナー半径(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)2.38 厚さS(mm)2.38 チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 寸法D(mm)6.35 穴の有無あり 寸法L10(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする