曜日別特売
CNMG120416RP KCM35 ISO インサート CNMG-RP ケナメタル 25300967

ISO インサート CNMG-RPCNMG120416RP KCM35

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は厚さ・内容量など126種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
25300967
品番
CNMG120416RP KCM35
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用

コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
12.7
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
12.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25253175
2022-10-27
用途: 旋盤加工時

国産メーカーのチップより値段は高いですが、高いだけの理由があります。 ケナメタル使うと他のチップ使えません…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする