ケナメタル
ISO インサート CNMG-RP
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
6.35
注文コード
25300994
品番
CNMG190616RP KCM35
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
厚さS(mm)
6.35
厚さ(mm)
6.35
寸法D(mm)
19.05
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
19.34