M2-DB6544 M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 TRUSCO 25301047 M2-DB6544 M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 TRUSCO 25301047

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25301047 品番 M2-DB6544
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,310 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
高さ313mmまでの台車を収納することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番271-9379 高さ(mm)1807 奥行(mm)459 間口(mm)1502 棚板内寸・間口(mm)1416 仕様台車天板収納型 ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4 外寸法・高さ(mm)1807 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1502×459×1807 総耐荷重(kg)800 有効間口(mm)1416 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)459 外寸法・間口(mm)1502
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする