M3-6465B-SFC 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 25301318 M3-6465B-SFC 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 25301318

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)581 均等積載量(kg/段)302 注文コード25301318 品番M3-6465B-SFC
参考基準価格(税別)¥48,020 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・奥行・均等積載量など72種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番378-3581 奥行(mm)581 間口(mm)1200 棚段数(段)5 有効間口(mm)1140 材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1811 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 均等積載量(kg/段)302 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811 最大積載量(kg/台)2501 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 均等耐荷重(kg/台)2501 外寸法・間口(mm)1200 棚板内寸・間口(mm)1140 均等耐荷重(kg/段)302
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする