※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量1台
間口(mm)1800
奥行(mm)581
注文コード25301379
品番M3-6665B-SFC
参考基準価格(税別)¥68,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品は間口・奥行・均等積載量など72種類から選べます
他の種類を見る
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。