ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
25
刃数Z
8
注文コード
25304677
品番
M1H25J02R46B25ED10C8
参考基準価格(税別)
¥116,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルウェルドンエンドミル
加工径ΦD(mm)
25
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
103
首下長L2(mm)
46
最大切込深さ(mm)
36.4
刃数Z
8
刃列
2
ランピング角(°)
4