ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
刃数Z
10
注文コード
25304686
品番
M1H32J02R54B32ED10C10
参考基準価格(税別)
¥131,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルウェルドンエンドミル
加工径ΦD(mm)
32
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
115
首下長L2(mm)
54
最大切込深さ(mm)
44.8
刃数Z
10
刃列
2
ランピング角(°)
2.8