曜日別特売
EDPT10T316PDSRGE KC522M ミーリングインサート EP10 ケナメタル 25304939

ミーリングインサート EP10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナーR(mm)1.6注文コード25304939品番EDPT10T316PDSRGE KC522M
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Mill1-10用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)1.6幅W(mm)6.74寸法LI(mm)12.06形状平行四辺形厚さS(mm)3.75切刃数2ワイパー幅BS(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする