ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 10xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306183
品番
WD32FDS36439M
参考基準価格(税別)
¥262,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
32
溝長(mm)
370
寸法L1(mm)
439
シャンク長ls(mm)
58
カップリングサイズ
FDS36
加工深さ(mm)
370