TDS-SNA3 ディスプレイスタンド TRUSCO 25306209 TDS-SNA3 ディスプレイスタンド TRUSCO 25306209

ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25306209 品番 TDS-SNA3
参考基準価格(税別)¥12,070 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。
縦横兼用で使用可能です。

用途案内表示として。 仕様60度固定(板面) トラスコ品番389-1541 セット内容床接地面クッション材:フェルト 材質フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET) 幅(mm)452 厚さ(mm)12 シルバー、板面:透明 サイズパネル:A3、ポスター:A3 高さ(mm)1145(面板縦向き) 奥行(mm)250 規格A3 全高(mm)1095・1145 枠の色シルバー 適合サイズA3 外寸横幅(mm)板面:329×452 ベース寸法(mm)250×250 外寸法・高さ(mm)1095 外寸法・奥行(mm)250 外寸法・間口(mm)452 パネル外寸(mm)329×452

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする