ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306278
品番
WD50FDS56383M
参考基準価格(税別)
¥239,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
50
溝長(mm)
280
寸法L1(mm)
383
シャンク長ls(mm)
68
カップリングサイズ
FDS56
加工深さ(mm)
280