ミーリングインサート XNGJ-LDJ3W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25306409 品番XNGJ0905ANFNLDJ3W KC410M
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Dodeka09用インサート。G級。アルミニウム加工用。ワイパー。3コーナー仕様

刃長l(mm)9.6 コーナーR(mm)1.6 厚さS(mm)5.51 形状六角形 切刃数3 幅D(mm)16 ワイパー幅BS(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする