TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの ビットホルダー
マグキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306708
品番
TMCA-B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。
強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。
脱磁も可能です。
番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。
トラスコ品番
380-5505
材質
本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石
幅(mm)
16
厚さ(mm)
15
全長(mm)
21
色
黒
適合サイズ(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応