TRUSCO
TRUSCOの 布テープ
無包装布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
25306760
品番
NT-50NPK
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途
段ボールの封緘、補修に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
396-3994
材質
基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
ダンボール
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
4.1
引張強度(N/10mm)
32.6
粘着力(N/25mm)
10.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管長さ(mm)
76(3インチ)