セラミックインサート SNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 注文コード25306777 品番SNGN120408T02020 KYK25
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は厚さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状正方形 コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし 寸法L10(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする