ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの モジュラータイプ
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
システムサイズ
KST350
注文コード
25307206
品番
SS32KST350RR5M
参考基準価格(税別)
¥153,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
システムサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
加工径ΦD(mm)
37.5
全長L(mm)
274
刃径(Φmm)
37.5
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
192
シャンク長ls(mm)
61
最大加工径D(Φmm)
42
システムサイズ
KST350