セラミックインサート DNGA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.6 厚さ(mm)4.76 注文コード25307215 品番DNGA150416T02020 KYK10
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はコーナー半径・厚さなど7種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状ひし形55° コーナーR(mm)1.6 コーナー半径(mm)1.6 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする