TRUSCO
TRUSCOの 養生テープ
まとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
25307216
品番
JYT5025-GN10P
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。
柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。
油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途
エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
433-6778
寸法(mm)
紙管:76
色
グリーン
タイプ
筆記可
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.56(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
4.0
特性
弱粘着