紅 腰袋3段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25309858 品番SKC2-4RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

深紅に染まる逸品「紅」シリーズの腰袋3段です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。

用途ツールの収納・携帯。 材質ナイロン PVC ポリエステル 形状3段 レッド 質量(g)約320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×240×160 対応60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする