SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885

SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885
SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885
SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885
SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885
SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885
SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885
SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885
SKC2-7RD 紅 内装用腰袋 SK11 25309885

紅 内装用腰袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25309885品番SKC2-7RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

深紅に染まる逸品「紅」シリーズの内装用腰袋です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
内側に樹脂板補強を施し中のごみが簡単に処理できます。

用途ツールの収納・携帯。材質ナイロン PVC ポリエステルレッド質量(g)約430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×320×140対応60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする