曜日別特売
B707A04400FBL KCMS15 超硬ドリル B707FBL ケナメタル 25309909

超硬ドリル B707FBL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.4
4.4
4
4.5
3.8
3
3.175
3.5
4.8
5
5.56
5.9
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.938
8
8.5
8.8
9
9.5
9.525
10
10.32
10.5
11
11.111
11.509
11.57
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.8
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.25
15.5
15.875
16
16.5
17
17.5
18
19
19.05
20
21
12.7
17.9
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)66
溝長(mm)24
内容量1個注文コード25309909品番B707A04400FBL KCMS15
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング

ドリル径(Φmm)4.4溝長(mm)24全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする