SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946

SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946
SKC2-5BK 黒 腰袋2段サイドポケット SK11 25309946

黒 腰袋2段サイドポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25309946品番SKC2-5BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズの腰袋2段です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
ミニレベルなどが収納できるミニポケット。

用途ツールの収納・携帯。材質ナイロン PVC ポリエステル形状2段ブラック質量(g)約390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×240×120対応60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする