ケナメタル
超硬ドリル B707FBL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
8.5
8.5
8.5
8.8
9
9.5
9.525
10
3
3.175
3.5
4
4.4
4.5
4.8
5
5.56
5.9
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.938
8
10.32
10.5
11
11.111
11.509
11.57
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.8
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.25
15.5
15.875
16
16.5
17
17.5
18
19
19.05
20
21
12.7
17.9
3.8
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
89
62
66
79
89
102
107
115
123
131
141
溝長(mm)
47
20
24
28
34
41
47
55
60
65
73
79
86
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25310049
品番
B707A08500FBL KCMS15
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
47
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
40
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング