ケナメタル
超硬ドリル B707FBL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
15.875
15.875
15.875
14.288
14.5
15
15.25
15.5
16
3
3.175
3.5
4
4.4
4.5
4.8
5
5.56
5.9
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.938
8
8.5
8.8
9
9.5
9.525
10
10.32
10.5
11
11.111
11.509
11.57
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.8
13
13.5
14
16.5
17
17.5
18
19
19.05
20
21
12.7
17.9
3.8
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
115
62
66
79
89
102
107
115
123
131
141
溝長(mm)
65
20
24
28
34
41
47
55
60
65
73
79
86
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25310304
品番
B707A15875FBL KCMS15
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
15.875
溝長(mm)
65
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング