超硬ドリル B707FBL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25310374 品番 B707A19050FBL KCMS15
参考基準価格(税別)¥83,050 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング

ドリル径(Φmm)19.05 溝長(mm)79 全長(mm)131 シャンク径(Φmm)20 材質超硬 シャンク長(mm)50 表面処理単層PVD-AlTiNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする