ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B707FBL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25310399
品番
B707A21000FBL KCMS15
参考基準価格(税別)
¥101,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
21
溝長(mm)
86
全長(mm)
141
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
シャンク長(mm)
50
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング