SK11
SK11の ベルト・ベルトサポーター
SK11の ウエストサポーター
SK11の サポートベルト
サポートベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25310445
品番
PRO-RD17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
腰の負担を軽減するメッシュクッションを使用しています。
用途
腰の負担を軽減するサポートベルト。
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
レッド
質量(g)
約440
ベルト長さ(mm)
800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約140×800×30
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。