SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の 帆布製
マルチクリーナーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25310856
品番
SMCB-メイサイグレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
マルチに使える大型バッグで、各社充電式クリーナーの収納が出来ます。
内側にパーツ収納に便利なポケット付きです。
色
迷彩グレー
用途
充電式クリーナーの収納や工具の収納。
仕様
ショルダーベルト付き
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約600×210×170